Comparateur ø 58 mm, anti-choc, lecture 0,01 mm 10 mm

Réf.: 0701106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0701106
EAN / GTIN 4029713220006
Réf. fabricant 0701106
Article hors catalogue L40510 2247

Description

Exécution:

  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • DIN 878

Description:

Jauge à cadran avec protection contre les chocs dans un boîtier étanche aux projections d'eau. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 1mm. Bague extérieure Ø 58mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,8 N.

Norme:

DIN 878