Comparateur ø. 58 mm, lecture 0,01mm 10 mm

Réf.: 0701103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0701103
    EAN / GTIN 4029713219994
    Réf. fabricant 0701103
    Article hors catalogue L40510 3

    Description

    Exécution:

    • La broche de mesure est en acier inoxydable
    • Pointe de sonde de rechange M 2,5
    • Queue de serrage Ø 8 mm
    • DIN 878
    • 0701103 = standard d'usine

    Description:

    Jauge à cadran avec boîtier en plastique. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 1mm. Bague extérieure Ø 58mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
    • Plage de mesure en mm : 10 mm
    • Répétabilité [µm] : 3 µm
    • Force de mesure analogique : 0,7 N.

    Norme:

    DIN 878