Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Perceuse-visseuse sans fil sans batterie Système FlexiClick GSR1860FC

Réf.: 070107 GSR1860FC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant Kit GSR 18V-60FC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 31 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 600 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 900 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070107 GSR1860FC
Réf. fabricant 06019G7100

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Post-équipement avec module Connectivity possible.
Flexibilité maximale et travail précis même dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'adaptateur excentrique ou au renvoi d'angle interchangeable. Perçage dans le béton avec une énergie de frappe de 1 joule grâce à l'embout perforateur SDS-Plus. Longueur de tête avec porte-embouts: seulement 147 mm.
Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 5,0 Ah, chargeur, mallette de transport, poignée supplémentaire, clip ceinture pratique, mandrin porte-foret, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, embout perforateur SDS Plus. Avec de nombreux accessoires réglables FlexiClick-System: mandrin porte-foret, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, embout perforateur SDS Plus.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange