{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GSB 18V-90 C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 36 Nm | |
Couple max. dur | 64 Nm | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 100 min-1 | |
Nombre de coups max. | 28 500 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 68 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 11,8 m/s2 | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | 1,5 m/s2 | |
Poids | 1,2 kg | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070106 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617343 | |
Réf. fabricant | 06019K6105 |