• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module de suivi Bluetooth TICK TICK

Réf.: 070103 TICK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BTM-1pc
Indice de protection IP IP 67
Nombre de piles incluses 1
Type de pile CR 2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Module de suivi Bluetooth

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070103 TICK
Réf. fabricant 4932459347

Description

Exécution:

Module de suivi Bluetooth Milwaukee TICK offrant une conception robuste et un indice de protection IP67. Fixation aisée sur divers matériaux; peut être collé, vissé ou monté à l'aide de colliers en plastique.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Module de suivi avec 1 × pile bouton 3 V CR2032.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier