• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 71132364

Réf.: 070100 71132364
Remise
287,19 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASB 18 Q Select
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Sans charbons
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 13 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion < 2,5 m/s2
Poids 1,3 kg
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Bois; Maçonnerie; Béton; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Réf. fabricant 71132364000

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.
  • Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
  • Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
  • Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.
  • Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Avantage(s):

Technologie FEIN SafetyCell.

Livraison:

Avec 1× mandrin QuickIN (120 Nm), 1× clip ceinture, 1× réserve d’embouts et mallette de transport.
Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier