Comparateur ø 58 mm, lecture 0,10 mm 30 mm

Réf.: 0700104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0700104
    EAN / GTIN 4029713219963
    Réf. fabricant 0700104

    Description

    Exécution:

    • Boîtier métallique
    • La broche de mesure est en acier inoxydable
    • Pointe de sonde de rechange M 2,5
    • Queue de serrage Ø 8 mm
    • Standard d'usine

    Description:

    Indicateur à cadran avec boîtier métallique avec indicateur en mm. Plage de mesure 30 mm, valeur d'échelle 0,1 mm, 1 rotation de l'aiguille = 10 mm. Bague extérieure Ø 58mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,1 mm
    • Rotation du pointeur en mm : 10 mm
    • Plage de mesure en mm : 30 mm
    • Répétabilité [µm] : 15 µm
    • Force de mesure analogique : 0,8 N.

    Norme:

    Factory standard