• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur ø 58 mm, lecture 0,10 mm 10 mm

Réf.: 0700102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0700102
EAN / GTIN 4029713219956
Réf. fabricant 0700102
Article hors catalogue L40510 2221

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec boîtier métallique. Plage de mesure 10mm, valeur de l'échelle 0,1mm, 1 rotation de la main = 10mm. Bague extérieure Ø 58mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,1 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 10 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 15 µm
  • Force de mesure analogique : 0,7 N.

Norme:

Factory standard