PALPEUR SB121 POUR TWIN-SURF

Réf.: 06960095
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06960095
EAN / GTIN 7630041151985
Réf. fabricant 06960095
Article hors catalogue L41150 82

Description

Exécution:

  • Fixation [mm] : ∅ 8
  • Longueur de la sonde [mm] : 12
  • Longueur [mm] : 68

Description:

Sonde SB121

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier