INJECTEUR-MELANG 192P + 24 ACC

Réf.: 06869108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts mélangeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06869108
EAN / GTIN 7630041143447
Réf. fabricant 06869108
Article hors catalogue L41140 483

Description

Description:

Injecteur-mélangeur, 192 pièces + 24 embouts

Caractéristique(s):

  • Dimensions : Longueur totale : 83 mm ; Longueur du tube : 63 mm
  • Diamètre : Diamètre du tube : conique de 7,10 à 6,80 mm ; Diamètre externe de sortie : 6,4 mm ; Diamètre interne de sortie : 4,8 mm