Bague filetée entre 6g M12,0 x 1,75

Réf.: 0658519
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M12
Pas de filetage 1,75 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 0658519
Copier
EAN / GTIN 4029713219253
Copier
Réf. fabricant 0658519
Copier
Article hors catalogue L40510 1132
Copier
Fabricant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Bague filetée NO GO
  • Pour filetages ISO métriques standard
    DIN 13
  • Acier trempé de calibre
  • DIN 2285-1
  • Taille 6g (* 6h)

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 12.0
  • Type de filetage : M
  • Pas de filetage en mm : 1.75
  • Cote nominale mm : 12.0