• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testoterm - Bandelettes de mesure de la température (+204 … +260 °C)

Réf.: 0646 3341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0646 3341
EAN / GTIN 4029547007392
Réf. fabricant 0646 3341
Article hors catalogue L40550 38

Description

Description:

Les bandes thermométriques testoterm sont des films autocollants sensibles à la température qui réagissent à certains dépassements de température en changeant de couleur.
  • Elles conviennent parfaitement à la surveillance de la température de produits et de processus pour lesquels une température spécifique ne doit pas être dépassée, par exemple pour les objets en mouvement ou de petite taille comme les circuits imprimés, pour la surveillance à long terme lors du stockage et du transport, en laboratoire, dans la technique automobile ou dans l'aéronautique et l'aérospatiale
  • Les bandes de mesure de la température en action Les bandes de mesure de la température sont livrées dans un carnet de 10 pièces
  • Elles se détachent facilement du cahier comme des autocollants et se collent sur l'objet à mesurer
  • Sur les bandelettes de mesure de la température, vous voyez une échelle de température allant de +204 °C à +260 °C; elle est divisée en cases blanches
  • Dès qu'un certain point de température est dépassé, la bande de mesure de la température se colore dans les cases concernées en l'espace de 2 à 3 secondes
  • Les incréments de température lisibles sont les suivants: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C et 260° C
  • La coloration est irréversible: une fois la température dépassée, la bande de mesure de la température ne se décolore pas, même si la température redescend
  • Il est ainsi possible de lire les variations de température critiques même après une longue période, par exemple dans les entrepôts et lors des transports
  • Vous avez besoin de bandelettes de mesure de la température pour surveiller d'autres plages de mesure de la température ? Nous avons également les plages de mesure suivantes dans notre assortiment: +37 - +65 °C +71 - +110 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C