• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testoterm - Bandelettes de mesure de la température (+161 … +204 °C)

Réf.: 0646 2532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0646 2532
EAN / GTIN 4029547007385
Réf. fabricant 0646 2532
Article hors catalogue L40550 37

Description

Description:

Les bandes autocollantes de mesure de la température Testoterm sont de minces morceaux de film sensibles à la température qui changent de couleur lorsque la température dépasse une valeur spécifique. Elles sont donc idéales pour surveiller la température de produits et de processus dont la température ne doit pas dépasser une certaine limite, c'est-à-dire pour les objets mobiles ou de petite taille comme les circuits imprimés, pour la surveillance à long terme des températures de stockage et de transport, dans les laboratoires, dans la technologie automobile, dans l'aviation et dans l'astronautique

Les bandes de mesure de la température en action

  • Les bandes de mesure de la température sont disponibles sous forme de carnets de 10. Les bandes sont détachées et appliquées sur l'objet que vous souhaitez mesurer
  • Les bandes ont une échelle de température allant de +161 °C à +204 °C qui est divisée en petites cases blanches. Dès qu'une température spécifique est dépassée, la bande change de couleur dans les cases correspondantes en l'espace de 2 à 3 secondes. Les paliers de température pour les différentes cases sont les suivants: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C et 204 °C
  • Lorsque les bandes changent de couleur, elles le font de manière irréversible. Lorsqu'une certaine température a été dépassée, la couleur ne change pas à nouveau lorsque la température revient aux niveaux précédents. Cela vous permet de constater que des seuils critiques ont été dépassés même lorsque les températures sont revenues aux niveaux qu'elles avaient avant que la limite ne soit atteinte. Nous sommes également en mesure de vous fournir des bandelettes de température pour le contrôle d'autres plages de température. Les plages de mesure suivantes sont disponibles:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 °C