• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testoterm - Mini-indicateurs (+116 … +138 °C)

Réf.: 0646 0074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0646 0074
EAN / GTIN 4029547006913
Réf. fabricant 0646 0074
Article hors catalogue L40550 180

Description

Description:

Les mini-indicateurs de température sont des films autocollants sensibles à la température qui réagissent à certains dépassements de température en changeant de couleur.
  • Ils conviennent parfaitement à la surveillance de la température de produits et de processus pour lesquels une température spécifique ne doit pas être dépassée, par exemple pour des objets en mouvement ou de petite taille ou pour des surveillances de longue durée
  • Les mini-indicateurs en action Les mini-indicateurs de température sont livrés dans un carnet de 10 pièces
  • Ils se détachent facilement du carnet comme des autocollants et se collent sur l'objet à mesurer
  • Sur les mini-indicateurs, vous voyez les points de température +116 °C; +121 °C; +127 °C; +132 °C; +138 °C
  • Dès qu'un certain point de température est dépassé, le mini-indicateur se colore en 2 à 3 secondes aux points concernés
  • La coloration est irréversible: une fois la température dépassée, le mini-indicateur ne se décolore pas, même si la température redescend
  • Ainsi, les dépassements de température critiques peuvent être lus même après une longue période
  • Vous avez besoin de mini-indicateurs pour surveiller d'autres plages de température ? Nous avons également les plages de mesure suivantes dans notre assortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C