Jeu de piges 100 piges classe 2, 8,01 - 9,00 mm

Réf.: 0636379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0636379
    EAN / GTIN 4029713234980
    Réf. fabricant 0636379
    Article hors catalogue L40510 2254

    Description

    Exécution:

    • Fabriqué en acier de haute qualité

    Description:

    Goupilles de test dans un jeu de 100 goupilles Gen.2, 8,01 - 9,00 mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Longueur : 70 mm
    • Cote nominale : 8,01 - 9,0
    • Classe de tolérance : 2
    • Pas à pas mm : 0.01
    • Cote nominale mm : 8,01 - 9,0