Jeu de piges 91 pièces, classe 1 1,0 - 10,0 mm pas 0,1

Réf.: 0636351
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0636351
EAN / GTIN 4029713215958
Réf. fabricant 0636351
Article hors catalogue L40510 2179

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé et vieilli, 91 pièces, longueur 70 mm, graduation 0,1 mm, taille nominale 1,0-10,0 mm. Précision GG 1µ. Conditionnement : étui

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 1,0 - 10,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.1
  • Cote nominale mm : 1,0 - 10,0