• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de piges 100 pièces, classe 1 9,01 -10,0 mm pas 0,01

Réf.: 0636349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0636349
EAN / GTIN 4029713215941
Réf. fabricant 0636349
Article hors catalogue L40510 2366

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé et vieilli, 101 pièces, longueur 70 mm, graduation 0,01 mm, taille nominale 9,0-10,0 mm. Précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 9,01 - 10,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.01
  • Cote nominale mm : 9,01 - 10,0

Norme:

DIN 2269