Jeu de piges 100 pièces, classe 1 7,01 - 8,00 mm pas 0,01

Réf.: 0636347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0636347
    EAN / GTIN 4029713215927
    Réf. fabricant 0636347
    Article hors catalogue L40510 2044

    Description

    Exécution:

    • Fabriqué en acier de haute qualité

    Description:

    Pointes de test en acier spécial trempé et vieilli, 101 pièces, longueur 70mm, graduation 0,01mm, taille nominale 7,0-8,0mm. Précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Longueur : 70 mm
    • Cote nominale : 7,01 - 8,0
    • Classe de tolérance : 1
    • Pas à pas mm : 0.01
    • Cote nominale mm : 7,01 - 8,0

    Norme:

    DIN 2269