Jeu de piges 100 pièces, classe 1 6,01 - 7,00 mm pas 0,01

Réf.: 0636346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0636346
    EAN / GTIN 4029713215910
    Réf. fabricant 0636346

    Description

    Exécution:

    • Fabriqué en acier de haute qualité

    Description:

    Pointes de test en acier spécial trempé et vieilli, 101 pièces, longueur 70mm, graduation 0,01mm, taille nominale 6,0-7,0mm. Précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Longueur : 70 mm
    • Cote nominale : 6,01 - 7,0
    • Classe de tolérance : 1
    • Pas à pas mm : 0.01
    • Cote nominale mm : 6,01 - 7,0

    Norme:

    DIN 2269