• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de piges 21 pièces, classe 1 8,0 - 9,0 mm pas 0,05

Réf.: 0636328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0636328
EAN / GTIN 4029713215842
Réf. fabricant 0636328
Article hors catalogue L40510 2515

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé, jeu de 21 pièces, longueur 70mm, graduation 0,05mm, taille nominale 8,0-9,0mm, précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 8,0 - 9,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.05
  • Cote nominale mm : 8,0 - 9,0

Norme:

DIN 2269