Jeu de piges 21 pièces, classe 1 5,0 - 6,0 mm pas 0,05

Réf.: 0636325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0636325
    EAN / GTIN 4029713215811
    Réf. fabricant 0636325
    Article hors catalogue L40510 2577

    Description

    Exécution:

    • Fabriqué en acier de haute qualité

    Description:

    Pointes de test en acier spécial trempé, jeu de 21 pièces, longueur 70mm, graduation 0,05mm, taille nominale 5,0-6,0mm, précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Longueur : 70 mm
    • Cote nominale : 5,0 - 6,0
    • Classe de tolérance : 1
    • Pas à pas mm : 0.05
    • Cote nominale mm : 5,0 - 6,0

    Norme:

    DIN 2269