Jeu de piges 21 pièces, classe 1 1,0 - 2,0 mm pas 0,05

Réf.: 0636321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0636321
EAN / GTIN 4029713215774
Réf. fabricant 0636321
Article hors catalogue L40510 90

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé, jeu de 21 pièces, longueur 70mm, graduation 0,05mm, taille nominale 1,0-2,0mm, précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 1,0 - 2,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.05
  • Cote nominale mm : 1,0 - 2,0

Norme:

DIN 2269