• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde d’humidité fine (Ø 4 mm) - pour humidité des matériaux

Réf.: 0636 2135
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0636 2135
EAN / GTIN 4029547002878
Réf. fabricant 0636 2135
Article hors catalogue L40540 264

Description

Description:

La mesure de l'humidité d'équilibre s'effectue idéalement dans un trou percé dans le matériau.
  • Pour que le trou de forage soit le plus petit possible, la sonde d'humidité mince avec un diamètre de tube de sonde de 4 mm (raccordée à un appareil de mesure adapté) est ici idéale
  • Lors de la mesure, celle-ci doit être protégée de la saleté par un capuchon en PTFE
  • Le trou de forage peut être facilement étanchéifié avec du mastic adhésif
  • A partir de l'humidité d'équilibre mesurée, l'appareil de mesure raccordé (testo 635) calcule automatiquement l'humidité du matériau en pourcentage et l'affiche à l'écran
  • Le calcul de l'humidité des matériaux est disponible pour les matériaux suivants: Béton, brique hautement isolante, brique pleine, bois dur, bois tendre, béton cellulaire, aggloméré, chape fluide à base de sulfate de calcium; chape fluide à base de ciment; brique silico-calcaire.