Sonde à fil chaud (numérique) - avec Bluetooth® et capteur d'humidité et de température

Réf.: 0635 1571
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 1571
EAN / GTIN 4029547018862
Réf. fabricant 0635 1571
Article hors catalogue L40540 404

Description

Description:

Utilisez la sonde à fil chaud avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour déterminer la vitesse de l'air, le débit volumétrique, la température de l'air et l'humidité
  • Sonde à fil chaud avec Bluetooth incluant un capteur de température et d'humidité - caractéristiques
  • Les relevés de la sonde à fil chaud sont transmis à votre instrument de mesure via Bluetooth, jusqu'à une distance de 20 m
  • La sonde à fil chaud est équipée d'un télescope qui peut être étendu à une longueur maximale de 1,0 m. La profondeur d'immersion est facile à lire, même en cas de mauvaise visibilité, grâce à l'échelle à fort contraste
  • Le menu de mesure clairement structuré pour le débit volumétrique permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Le débit volumétrique est calculé avec précision grâce à la saisie pratique de la taille et de la géométrie de la section du conduit. Le calcul de la moyenne chronométrée et multipoint, le débit volumétrique moyen, la lecture actuelle et les valeurs min./max. sont affichés dans l'instrument de mesure
  • Particulièrement utile: appuyez sur le bouton de la sonde à fil chaud pour faire fonctionner l'instrument de mesure. Par exemple, pour mémoriser des relevés individuels en vue d'un calcul de moyenne multipoint ou pour démarrer et arrêter des séries de mesures en vue d'un calcul de moyenne dans le temps
  • Protection intégrée du capteur: lorsque vous n'utilisez pas la sonde à fil chaud, le capuchon de protection rotatif protège le capteur de vitesse de l'air contre les contraintes mécaniques
  • Sans fil et peu encombrant: plus d'applications, moins d'équipement
  • Polyvalent à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et en économisant de l'espace. La poignée Bluetooth rend vos mesures plus pratiques et garantit un encombrement réduit des câbles dans la mallette
  • Ou commandez la poignée-câble pour connecter les têtes de sonde testo. C'est un avantage si les signaux Bluetooth ne sont pas autorisés. Si les capteurs (vitesse de l'air, température, humidité) doivent être remplacés dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de sonde
  • Si nécessaire, vous pouvez également monter la sonde à fil chaud avec la rallonge télescopique (disponible à la commande séparément). Vous pouvez ainsi atteindre une longueur totale de 2 mètres, ce qui facilite les mesures sur les grands systèmes de ventilation
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde numérique, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de mesure une chose du passé. Il vous suffit d'envoyer la tête de la sonde pour l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc en service continu
  • Domaines d'application de la sonde à fil chaud avec Bluetooth
  • Gaines de ventilation: Utilisez la sonde à fil chaud pour mesurer la vitesse de l'air, la température de l'air et l'humidité dans les gaines de ventilation avec fiabilité
  • Comme la plage de mesure va jusqu'à +50 m/s et que la longueur totale de la sonde peut être étendue à 2,0 m (veuillez commander la rallonge télescopique séparément), les mesures peuvent même être effectuées sur de grands systèmes de ventilation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop