• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sonde à fil chaud (Ø 7,5 mm, numérique) - avec capteur de température, avec fil

Réf.: 0635 1026
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 1026
EAN / GTIN 4029547023385
Réf. fabricant 0635 1026
Article hors catalogue L40540 401

Description

Description:

La sonde à fil chaud (anémomètre thermique) permet de déterminer la vitesse d'écoulement et le débit volumétrique dans les conduits de ventilation ou au niveau des sorties de plaques et des grilles de ventilation. Elle est particulièrement adaptée aux vitesses d'écoulement faibles et moyennes jusqu'à +20 m/s. La sonde peut également mesurer des températures allant jusqu'à +70 °C
  • La sonde à fil chaud est équipée d'un télescope qui peut être étendu à une longueur maximale de 820 mm. Le petit diamètre de la tête de sonde de 7,5 mm rend la sonde idéale pour une utilisation dans les conduits de ventilation avec de petits trous
  • Une caractéristique particulièrement pratique est le fait que la sonde peut être changée pendant que l'instrument de mesure est allumé
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • La sonde offre une fiabilité de mesure numérique maximale. La sonde numérique permet de traiter les lectures directement dans la sonde. Cette technologie élimine l'incertitude de mesure de l'instrument. La sonde peut être renvoyée seule (sans l'instrument de mesure) pour étalonnage. Le calcul des données d'étalonnage déterminées dans la sonde génère un affichage sans erreur.