Jeu de cales étalon pour contrôle de pied à coulisse, classe 1, avec bague, 6 pièces

Réf.: 0633836
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0633836
    EAN / GTIN 4029713234904
    Réf. fabricant 0633836
    Article hors catalogue L40510 36

    Description

    Exécution:

    • En ISO 3650
    • Acier spécial, trempé
    • Classe de tolérance 1
    • Fourni avec : bagues de réglage 4 mm et 25 mm

    Description:

    Jeu de cales pour le pied à coulisse GG 1, avec anneau, 6 pièces

    Caractéristique(s):

    • Cote nominale : 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
    • Cote nominale mm : 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm