Jeu de cales étalon pour contrôle de pied à coulisse, classe 1, avec bague, 3 pièces

Réf.: 0633833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0633833
EAN / GTIN 4029713235178
Réf. fabricant 0633833
Article hors catalogue L40510 1772

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé
  • Classe de tolérance 1
  • Fourni avec : bagues de réglage 4 mm et 25 mm

Description:

Jeu de cales pour le pied à coulisse GG 1, avec anneau, 3 pièces

Caractéristique(s):

  • Cote nominale : 30,0 / 41,3 / 131,4 mm
  • Cote nominale mm : 30,0 / 41,3 / 131,4 mm