• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de CO (numérique) - avec fil

Réf.: 0632 1272
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0632 1272
EAN / GTIN 4029547019111
Réf. fabricant 0632 1272
Article hors catalogue L40540 382

Description

Description:

Utilisez la sonde de CO avec l'appareil de mesure multifonctions testo correspondant (à commander séparément) pour détecter le monoxyde de carbone
  • Sonde de CO – équipement
  • Le câble fixe de la poignée permet de connecter la sonde de CO à l'appareil de mesure (à commander séparément)
  • Particulièrement pratique: enregistrez différentes valeurs de mesure directement dans l'appareil de mesure en appuyant sur la touche de la sonde. Le menu de mesure clairement structuré pour la mesure de longue durée permet la commande intuitive de l’appareil de mesure. Grâce à la saisie confortable de la durée de mesure et de la cadence de mesure, l’évolution des valeurs de mesure est enregistrée de manière fiable. Ces courbes vous permettent d’évaluer la variation de la concentration en CO
  • Peu encombrant: plus d’applications, moins d’équipement
  • Polyvalent sans limite: une poignée universelle se connecte à toutes les têtes de sonde - ainsi, vous maîtrisez plus d’applications avec moins d’équipements et économisez de la place
  • Pour plus de confort lors de vos mesures et moins d’enchevêtrements de câbles dans la mallette, veuillez commander la poignée Bluetooth®. Elle transfère les valeurs de mesure à l’appareil de mesure via ondes radio sur une distance allant jusqu’à 20 mètres. Si le capteur CO doit être remplacé un jour (dans un avenir lointain), vous pouvez changer la tête de sonde
  • Concept d’étalonnage intelligent
  • Grâce à la sonde de CO numérique, vous obtenez des résultats de mesure particulièrement précis car il n'existe plus aucune incertitude de mesure liée à l'appareil de mesure. Seule la tête de sonde doit être renvoyée pour son étalonnage; l'appareil de mesure peut quant à lui rester en fonction en permanence
  • Domaines d'application de la sonde de CO
  • Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et insipide. Il est produit, entre autres, en cas de combustion incomplète de matières contenant du carbone (fioul, gaz, combustibles solides, etc.). C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à un contrôle régulier de la teneur en CO sur les lieux de combustion des installations de chauffage, ainsi qu'à proximité de ceux-ci.