• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de CO (numérique) - avec Bluetooth®

Réf.: 0632 1271
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
Type de produit Sondes CO2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0632 1271
EAN / GTIN 4029547019104
Réf. fabricant 0632 1271

Description

Description:

Utilisez la sonde CO avec l'appareil de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour détecter le monoxyde de carbone
  • Sonde CO avec Bluetooth - caractéristiques
  • Les relevés de la sonde CO sont transmis à votre appareil de mesure via Bluetooth, jusqu'à une distance de 20 m
  • Particulièrement utile: enregistrez les relevés individuels directement dans l'appareil de mesure en appuyant sur le bouton situé sur la sonde. Le menu de mesure clairement structuré pour les mesures à long terme permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Les tendances de lecture sont enregistrées de manière fiable grâce à la saisie confortable de la durée et du cycle de mesure. Vous pouvez utiliser ces tendances pour évaluer les variations de la concentration de CO
  • Sans fil et peu encombrant: plus d'applications, moins d'équipement
  • Polyvalent à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et en économisant de l'espace. La poignée Bluetooth rend vos mesures plus pratiques et garantit un encombrement réduit des câbles dans la mallette
  • Ou commandez la poignée-câble pour connecter les têtes de sonde testo. C'est un avantage si les signaux Bluetooth ne sont pas autorisés. Si le capteur de CO doit être remplacé dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de sonde
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde de CO numérique, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de la mesure une chose du passé. Il suffit d'envoyer la tête de la sonde pour l'étalonnage - l'appareil de mesure reste donc en service continu
  • Domaines d'application de la sonde CO
  • Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et insipide. Il provient notamment de la combustion incomplète de substances contenant du carbone (pétrole, gaz, combustibles solides, etc.). C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler régulièrement les émissions de CO aux points de combustion des systèmes de chauffage ainsi que dans les zones environnantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires