• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde pour segment (CTN)

Réf.: 0628 7510
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0628 7510
EAN / GTIN 4029547006791
Réf. fabricant 0628 7510
Article hors catalogue L40540 188

Description

Description:

La sonde stub est adaptée aux mesures de la température de l'air ainsi qu'aux mesures de la température des liquides et des pâtes. Grâce à son élément capteur NTC, la sonde fournit des mesures de température précises avec une exactitude allant jusqu'à ±0,2 °C
  • La sonde de température à pointe arrondie est dotée d'un court tube de 35 mm de long
  • La classe de protection IP 54 signifie que la sonde stub est protégée contre les éclaboussures
  • Le temps de réponse t99 (temps nécessaire à la sonde pour enregistrer 99 % du saut de température) de cette sonde, qui est de 15 secondes, se réfère à des mesures effectuées dans de l'eau en mouvement à une température de +60 °C. Ce temps de réponse est prolongé lorsque, par exemple, des mesures sont effectuées dans un liquide immobile, des pâtes ou de l'air*
  • La sonde parfaite pour toute application
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées spécifiquement selon vos exigences personnelles
  • *Pour les mesures de la température de l'air, le temps de réponse est environ 40 à 60 fois plus élevé que la valeur indiquée mesurée dans l'eau. Si vous avez besoin d'une sonde de température plutôt lente pour mesurer la température de l'air, cette sonde est particulièrement adaptée car elle ne tient pas compte des brefs pics de température, ou seulement dans une très faible mesure, lors de la mesure de la température. Par exemple, si vous envisagez d'utiliser cette sonde pour mesurer la température de l'air dans le réfrigérateur, une brève ouverture de la porte du réfrigérateur ne prendrait pas en compte la fluctuation de température qui résulte du mélange de la température ambiante chaude avec la température du réfrigérateur
  • Si vous avez besoin d'une sonde de température de l'air avec un temps de réponse rapide, votre meilleur choix serait la sonde de température exceptionnellement rapide 0602 0493 qui dispose d'une grande plage de mesure.