Cale étalon, 1,36 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0624300
    EAN / GTIN 4029713022389
    Réf. fabricant 0624300

    Description

    Exécution:

    • En ISO 3650
    • Acier spécial, trempé

    Description:

    Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1.36 mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Cote nominale : 1,36 mm
    • Classe de tolérance : 1
    • Cote nominale mm : 1,36 mm

    Norme:

    EN ISO 3650