• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Cale étalon, 1,27 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624255
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,27 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0624255
EAN / GTIN 4029713022297
Réf. fabricant 0624255
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1.27 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,27 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 1,27 mm

Norme:

EN ISO 3650