• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cale étalon, 1,25 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624245
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,25 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0624245
EAN / GTIN 4029713022273
Réf. fabricant 0624245

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1,25 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,25 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 1,25 mm

Norme:

EN ISO 3650