• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, 1,09 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0624165
EAN / GTIN 4029713022112
Réf. fabricant 0624165

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1.09 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,09 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 1,09 mm

Norme:

EN ISO 3650