Cale étalon, 1,009 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624120
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,009 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0624120
EAN / GTIN 4029713022020
Réf. fabricant 0624120
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 1.009 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 1,009 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 1,009 mm

Norme:

EN ISO 3650