• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon, 19,0 mm, DIN EN ISO 3650, classe 0

Réf.: 0623580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 19 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0623580
EAN / GTIN 4029713021641
Réf. fabricant 0623580

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 0, EN ISO 3650. Dimension 19 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 19 mm
  • Cote nominale mm : 19 mm

Norme:

EN ISO 3650