• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trépied pour lampe GLT 300-40

Réf.: 06188000MT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Réf. fabricant 06188000MT

Description

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail max. : 300 cm
  • Hauteur de travail, min. : 121 cm
  • Hauteur, plié : 118 cm
  • Volume: 31,081 dm3
  • Poids brut : 4,9 kg
  • Poids net : 3,78 kg
  • Charge max. : 10 kg
  • Largeur de cote : 156 mm
  • Dimension en hauteur : 170 mm
  • Longueur de cote : 1172 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 155 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 155 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1220 mm
  • Type de pied : Caoutchouc
  • Matériau : Aluminium
  • Segments de pied de trépied : 1 segment
  • Filetage du trépied : M10
  • Subdivision des catégories de produits: Pieds de lampe

Livraison:

  • Support de luminaire GLT 300-40
  • Carton
  • Instructions d’utilisation