• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHV 12+18V XA vêtements chauffants : adaptateur pour batterie, chargeur, 1x batterie, taille 3XL

Réf.: 06188000G9
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
Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06188000G9
EAN / GTIN 4059952580845
Réf. fabricant 06188000G9
Article hors catalogue L00590 1843

Description

Description:

Vêtements chauffants GHV 12+18V XA, le gilet chauffant GHV 12+18V XA est le choix idéal pour ceux qui veulent une chaleur constante sur la partie supérieure du corps sans sacrifier la liberté de mouvement maximale
  • Leur conception intelligente maintient le corps au chaud et permet un travail physique intensif, en particulier avec les bras
  • Le chauffage à trois zones de ce gilet assure une répartition parfaite de la chaleur et maintient la partie supérieure du corps au chaud tout au long de la journée
  • Les trois étages de chauffage, fournis par les batteries 12 V de Bosch, garantissent une chaleur durable
  • Pour plus de commodité, les appareils alimentés par USB peuvent être facilement chargés via le port intégré de l'adaptateur de batterie
  • Les coussins chauffants de la veste sont alimentés par l'adaptateur de charge GAA 12V-21 et une batterie Bosch de 12 V ou, en option, par l'adaptateur de charge GAA 18V-24 et la batterie Bosch de 18 V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12, V
  • Couleur : noir
  • Construction du tissu : softshell, 3 couches
  • Composition du tissu : extérieur : 95 % polyester, 5 % spandex, doublure : 100 % polyester
  • Taille : 3XL
  • Couleurs disponibles : noir

Livraison:

  • Adaptateur de batterie GAA 12V-21 Professional
  • Chargeur GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah