• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vêtements chauffants GHV 12+18V XA : adaptateur de batterie, chargeur, 1x batterie, taille L.

Réf.: 06188000G6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06188000G6
EAN / GTIN 4059952580814
Réf. fabricant 06188000G6
Article hors catalogue L00590 1606

Description

Description:

Vêtements chauffants GHV 12+18V XA, le gilet chauffant GHV 12+18V XA est le choix idéal pour ceux qui veulent une chaleur constante sur la partie supérieure du corps sans sacrifier la liberté de mouvement maximale
  • Leur conception intelligente maintient le corps au chaud et permet un travail physique intensif, en particulier avec les bras
  • Le chauffage à trois zones de ce gilet assure une répartition parfaite de la chaleur et maintient la partie supérieure du corps au chaud tout au long de la journée
  • Les trois étages de chauffage, fournis par les batteries 12 V de Bosch, garantissent une chaleur durable
  • Pour plus de commodité, les appareils alimentés par USB peuvent être facilement chargés via le port intégré de l'adaptateur de batterie
  • Les coussins chauffants de la veste sont alimentés par l'adaptateur de charge GAA 12V-21 et une batterie Bosch de 12 V ou, en option, par l'adaptateur de charge GAA 18V-24 et la batterie Bosch de 18 V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 1.8 V
  • Couleur : noir
  • Construction du tissu : softshell, 3 couches
  • Composition du tissu : extérieur : 95 % polyester, 5 % spandex, doublure : 100 % polyester
  • Taille : L
  • Couleurs disponibles : noir

Livraison:

  • Adaptateur de batterie GAA 12V-21 Professional
  • Chargeur GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier