GHV 12+18V XA vêtements chauffants : GAA 12V-21 adaptateur de batterie professionnel, taille 2XL

Réf.: 06188000EE
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
    Type de produit Vestes thermiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06188000EE
    EAN / GTIN 4059952580760
    Réf. fabricant 06188000EE
    Article hors catalogue L00590 1907

    Description

    Description:

    Vêtements chauffants GHV 12+18V XA, le gilet chauffant GHV 12+18V XA est le choix idéal pour ceux qui veulent une chaleur constante sur la partie supérieure du corps sans sacrifier la liberté de mouvement maximale
    • Leur conception intelligente maintient le corps au chaud et permet un travail physique intensif, en particulier avec les bras
    • Le chauffage à trois zones de ce gilet assure une répartition parfaite de la chaleur et maintient la partie supérieure du corps au chaud tout au long de la journée
    • Les trois étages de chauffage, fournis par les batteries 12 V de Bosch, garantissent une chaleur durable
    • Pour plus de commodité, les appareils alimentés par USB peuvent être facilement chargés via le port intégré de l'adaptateur de batterie
    • Les coussins chauffants de la veste sont alimentés par l'adaptateur de charge GAA 12V-21 et une batterie Bosch de 12 V ou, en option, par l'adaptateur de charge GAA 18V-24 et la batterie Bosch de 18 V

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 12, V
    • Couleur : noir
    • Construction du tissu : softshell, 3 couches
    • Composition du tissu : extérieur : 95 % polyester, 5 % spandex, doublure : 100 % polyester
    • Taille : 2XL
    • Couleurs disponibles : noir

    Livraison:

    • Adaptateur de batterie GAA 12V-21 Professional