• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde d'immersion / de pénétration (numérique) - avec capteur de température Pt100

Réf.: 0618 0073
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0618 0073
EAN / GTIN 4029547021992
Réf. fabricant 0618 0073
Article hors catalogue L40540 368

Description

Description:

Idéal pour les mesures en laboratoire, dans l'industrie et également pour le contrôle de la qualité des aliments. La sonde à immersion/pénétration de haute précision avec capteur de température Pt100, qui se caractérise par une stabilité à long terme, est particulièrement adaptée à la réalisation de mesures de température dans les liquides et les pâtes
  • Particulièrement utile: Enregistrez des lectures individuelles directement dans l'appareil de mesure lui-même (à commander séparément) en appuyant sur le bouton de la sonde. L'assistant de mesure intégré à l'appareil de mesure permet une utilisation intuitive et une mesure sans erreur. Les tendances de lecture sont enregistrées de manière fiable grâce à la saisie pratique de la durée et du cycle de mesure
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Avec la sonde de température numérique, vous bénéficiez de résultats de mesure exceptionnellement précis, car l'incertitude de mesure fait partie du passé grâce à l'appareil de mesure. Il vous suffit d'envoyer la sonde à l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc utilisable en permanence. Grâce à la fonction d'ajustement de l'appareil de mesure, les résultats de l'étalonnage peuvent être enregistrés sur six points de mesure au maximum. Cela garantit un affichage sans erreur.