• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sonde de température flexible (numérique) - avec capteur de température Pt100

Réf.: 0618 0071
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0618 0071
EAN / GTIN 4029547021268
Réf. fabricant 0618 0071

Description

Description:

Idéal pour les mesures en laboratoire et dans l'industrie. La sonde de température flexible de haute précision est équipée d'un capteur de température Pt100, qui se caractérise par une stabilité à long terme. Elle convainc dans les applications suivantes:
  • Mesure de la température dans des endroits difficiles d'accès et dans des liquides
  • Contrôle de la température sur des bancs d'essai de moteurs
  • Evaluation de la température dans la production et le stockage de produits sensibles dans des endroits difficiles d'accès
  • Contrôle des températures de processus
  • Evaluation de la température dans l'industrie alimentaire (p. ex. pour les aliments surgelés)
  • Evaluation de la température dans l'industrie alimentaire. pour les aliments surgelés)
  • Contrôle des sondes de température stationnaires (par exemple dans les armoires de climatisation)
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Avec la sonde de température numérique, vous bénéficiez de résultats de mesure exceptionnellement précis, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de la mesure une chose du passé. Il suffit de renvoyer la sonde pour l'étalonnage - l'appareil de mesure reste donc utilisable en permanence. Grâce à la fonction d'ajustement de l'appareil de mesure, les résultats de l'étalonnage peuvent être enregistrés sur six points de mesure au maximum. Cela garantit un affichage sans erreur.