• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit combiné GEX 18V-125 + M480

Réf.: 0615A5004H
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615A5004H
EAN / GTIN 4053423257533
Réf. fabricant 0615A5004H

Description

Description:

  • GEX 18V-125 + M480 Kit de démarrage

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 155 mm
  • Dimension longueur: 445 mm
  • Poids brut: 3,59 kg
  • Poids net: 1,092 kg
  • Volume: 24,831 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier