Kit Combo 2 pièces 18V : GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x batterie, chargeur rapide

Réf.: 0615A5003C
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
    Type de produit Jeu d’outils électriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0615A5003C
    EAN / GTIN 4053423251081
    Réf. fabricant 0615A5003C

    Description

    Description:

    La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec des caractéristiques de protection et des performances impressionnantes pour travailler efficacement.

    Caractéristique(s):

    • Volume: 38,766 dm3
    • Poids brut : 11,68 kg
    • Poids net : 5,1 kg
    • Largeur de cote : 410 mm
    • Dimension en hauteur : 155 mm
    • Longueur de cote : 610 mm

    Livraison:

    • Marteau rotatif sans fil avec SDS plus GBH 18V-22
    • Marteau rotatif sans fil biturbo avec SDS Max GBH 18V36 C BT
    • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
    • CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
    • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
    • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier