• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit combo 3 pièces 18V : GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x batterie, chargeur rapide

Réf.: 0615A50035
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615A50035
EAN / GTIN 4053423251043
Réf. fabricant 0615A50035

Description

Description:

  • Combo Kit 3 pièces
  • kit 18V : GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • La combinaison parfaite d'outils électroportatifs professionnels avec des fonctions de protection et une puissance impressionnante pour effectuer le travail de manière efficace

Caractéristique(s):

  • Volume: 58,24 dm3
  • Poids brut : 12,345 kg
  • Poids net : 2,312 kg
  • Largeur de cote : 350 mm
  • Dimension en hauteur : 320 mm
  • Longueur de cote : 520 mm

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier