Kit combiné avec 3x 18V : GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x batterie

Réf.: 0615990N38
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990N38
EAN / GTIN 4059952687445
Réf. fabricant 0615990N38

Description

Description:

  • Combo Kit Set avec 3 outils 18V : GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec une puissance impressionnante et une protection de l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Volume: 125,664 dm3
  • Poids brut : 23,675 kg
  • Poids net : 7,2 kg
  • Largeur de cote : 385 mm
  • Dimension en hauteur : 680 mm
  • Longueur de cote : 480 mm

Produits adaptés

Accessoires