• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit combiné avec 4x 18V : GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x batterie

Réf.: 0615990N37
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990N37
EAN / GTIN 4059952687438
Réf. fabricant 0615990N37

Description

Description:

  • Combo Kit Set avec 4 outils 18V : GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec une puissance impressionnante et une protection de l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Volume: 167,58 dm3
  • Poids brut : 25,325 kg
  • Poids net : 3,6 kg
  • Largeur de cote : 490 mm
  • Dimension en hauteur : 400 mm
  • Longueur de cote : 855 mm

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier