• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kit combo avec 4 outils 18V : GSR, GKT, GST, GEX, 3 piles

Réf.: 0615990N36
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990N36
EAN / GTIN 4059952687421
Réf. fabricant 0615990N36
Article hors catalogue L00590 1846

Description

Description:

  • Combo Kit Set avec 4 outils 18V : GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec une puissance impressionnante et une protection de l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Volume: 141,696 dm3
  • Poids brut : 9,78 kg
  • Poids net : 4,032 kg
  • Largeur de cote : 410 mm
  • Dimension en hauteur : 720 mm
  • Longueur de cote : 480 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier