Kit combiné avec 4x 18V : GSR18V-110C/GDX18V-210C/GWS18V-10/GBH 18V-24C, 3x batterie

Réf.: 0615990N32
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
    Type de produit Jeu d’outils électriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0615990N32
    EAN / GTIN 4059952687377
    Réf. fabricant 0615990N32

    Description

    Description:

    • Combo Kit Set avec 4 outils 18V : GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
    • La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec une puissance impressionnante et une protection de l'utilisateur.

    Caractéristique(s):

    • Volume: 141,328 dm3
    • Poids brut : 5,5 kg
    • Poids hors batterie : 2,1 kg
    • Poids net : 1,566 kg
    • Vitesse de rotation à vide: 9000 min-1
    • Régime de ralenti, jusqu'à 9000 min-1
    • Largeur de cote : 400 mm
    • Dimension en hauteur : 730 mm
    • Longueur de cote : 484 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier