• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit combiné, outils 3 18V : GSR 18V-110C, GWX 18V-10 P, GBH 18V-26F, 2x batterie

Réf.: 0615990N2X
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990N2X
EAN / GTIN 4059952687339
Réf. fabricant 0615990N2X

Description

Description:

  • Combo Kit Set avec 3 outils 18V : GSR 18V-110C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26F + 1 x 4,0 Ah (PC) + 1 x 8 Ah (PC) + GAL 18V-160 (L)
  • La combinaison parfaite d'outils électriques professionnels avec des fonctions de protection et une puissance impressionnante pour effectuer le travail efficacement.

Caractéristique(s):

  • Volume: 90,781 dm3
  • Poids brut : 8,1 kg
  • Poids net : 2,862 kg
  • Largeur de cote : 415 mm
  • Dimension en hauteur : 350 mm
  • Longueur de cote : 625 mm

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier